



€ 1.788,54/ stukexcl. btw
€ 2.164,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Type | Koppeling |
Boring | 90 mm |
Boring (min./max.) | 90-100 mm |
Maximale boring | 100 mm |
Lengte | 330 mm |
Nominaal koppel | 2300 Nm |
Buitendiameter | 225 mm |
Max. toerental | 3600 tr/min |
Hoekafwijking | 0.09 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Bevestigingsmethode | Stelschroef |
Uitvoering | H |
Grootte | 225 |
Standaard | DIN 6885-1 |
d1 | 90 mm |
d2 | 100 mm |
L | 330 mm |