Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H200 deel 6+7 S=180mm

  • ERIKS:14155693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 867,81/ stukexcl. btw

€ 1.050,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
H
Serie
N-Eupex
Type
H
Type
Tussenstuk
Nominaal koppel
1950 Nm
Buitendiameter
200 mm
Max. toerental
4000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
H
Grootte
200