€ 339,10/ stukexcl. btw
€ 410,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 5 |
Serie | N-Eupex |
Type | 5 |
Type | Flens |
Naaflengte | 90 mm |
Nominaal koppel | 1950 Nm |
Buitendiameter | 200 mm |
Max. toerental | 4000 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Gewicht | 12 kg |
Uitvoering | Deel 5 |
Grootte | 200 |
Standaard | DIN ISO 21940-11 |