Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H200 deel 1+5+6+7 S=180 D1, D2=0mm

  • ERIKS:14155687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.505,44/ stukexcl. btw

€ 1.821,58incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
H
Serie
N-Eupex
Type
H
Type
Tussenstuk
Nominaal koppel
1950 Nm
Buitendiameter
200 mm
Max. toerental
4000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
H
Grootte
200