



€ 1.299,95/ stukexcl. btw
€ 1.572,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Type | Tussenstuk |
Boring | 85 mm |
Boring (min./max.) | 85-90 mm |
Maximale boring | 90 mm |
Lengte | 310 mm |
Naaflengte | 90 mm |
Nominaal koppel | 1950 Nm |
Buitendiameter | 200 mm |
Max. toerental | 4000 tr/min |
Hoekafwijking | 0.09 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Gewicht | 25 kg |
Uitvoering | H |
Grootte | 200 |
Standaard | DIN 6885-1 |
d1 | 85 mm |
d2 | 90 mm |
L | 310 mm |
s | 140 mm |