Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H180 deel 6+7 S=250mm

  • ERIKS:14155649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.059,18/ stukexcl. btw

€ 1.281,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
H
Serie
N-Eupex
Type
H
Type
Tussenstuk
Nominaal koppel
1250 Nm
Buitendiameter
180 mm
Max. toerental
4500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
H
Grootte
180