€ 270,75/ stukexcl. btw
€ 327,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 5 |
Serie | N-Eupex |
Type | 5 |
Type | Flens |
Nominaal koppel | 1250 Nm |
Buitendiameter | 180 mm |
Max. toerental | 4500 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Uitvoering | Deel 5 |
Grootte | 180 |