Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type H, Grijs gietijzer, 180mm Buitendiameter, 80mm Naaf LG, 8WD10-0AB0

  • ERIKS:14155650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 844,00/ stukexcl. btw

€ 1.021,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
H
Serie
N-Eupex
Type
H
Type
Tussenstuk
Naaflengte
80 mm
Nominaal koppel
1250 Nm
Buitendiameter
180 mm
Max. toerental
4500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
10.8 kg
Uitvoering
H
Grootte
180
Standaard
DIN ISO 21940-11
s
140 mm