Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H180 deel 1 - 75H7 ++

  • ERIKS:14156036
Image 1
Opslaan in lijst

€ 283,30/ stukexcl. btw

€ 342,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
1
Serie
N-Eupex
Type
1
Type
Flens
Nominaal koppel
1250 Nm
Buitendiameter
180 mm
Max. toerental
4500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 1
Grootte
180