Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H160 deel 6+7 S=250mm

  • ERIKS:14155605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 840,47/ stukexcl. btw

€ 1.016,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
H
Serie
N-Eupex
Type
H
Type
Tussenstuk
Nominaal koppel
840 Nm
Buitendiameter
160 mm
Max. toerental
5100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
H
Grootte
160