Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H160 deel 6+7 S=180mm

  • ERIKS:14155603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 645,57/ stukexcl. btw

€ 781,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
H
Serie
N-Eupex
Type
H
Type
Tussenstuk
Nominaal koppel
840 Nm
Buitendiameter
160 mm
Max. toerental
5100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
H
Grootte
160