Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type H, Grijs gietijzer, 160mm Buitendiameter, 7WC00-0AA0

  • ERIKS:14155600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 393,34/ stukexcl. btw

€ 475,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
H
Serie
N-Eupex
Type
H
Type
Koppeling
Nominaal koppel
840 Nm
Buitendiameter
160 mm
Max. toerental
5100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
1.8 kg
Uitvoering
H
Grootte
160
s
100 mm