Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type 5, Grijs gietijzer, 160mm Buitendiameter, 80mm Naaf LG, 7XE10-0AB0

  • ERIKS:14155617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 230,62/ stukexcl. btw

€ 279,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
5
Serie
N-Eupex
Type
5
Type
Koppeling
Naaflengte
80 mm
Nominaal koppel
840 Nm
Buitendiameter
160 mm
Max. toerental
5100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
5.8 kg
Uitvoering
Deel 5
Grootte
160
Standaard
DIN ISO 21940-11