



€ 1.057,42/ stukexcl. btw
€ 1.279,48incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Type | Tussenstuk |
Asdiameter | 70 mm |
Boring | 70 mm |
Boring (min./max.) | 70 mm |
Lengte | 310 mm |
Naaflengte | 70 mm |
Nominaal koppel | 840 Nm |
Buitendiameter | 160 mm |
Max. toerental | 5100 tr/min |
Hoekafwijking | 0.1 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Gewicht | 13 kg |
Uitvoering | H |
Grootte | 160 |
Standaard | DIN 6885-1 |
d1 | 70 mm |
d2 | 70 mm |
L | 310 mm |
s | 180 mm |