Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type H, Grijs gietijzer, 160mm Buitendiameter, 70mm boring, 70mm Naaf LG, 7AG11-0AB0

  • ERIKS:14111081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 893,38/ stukexcl. btw

€ 1.080,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-EUPEX
Type
H
Serie
N-EUPEX
Type
H
Type
Koppeling
Asdiameter
70 mm
Boring
70 mm
Boring (min./max.)
70 mm
Lengte
270 mm
Naaflengte
70 mm
Nominaal koppel
840 Nm
Buitendiameter
160 mm
Max. toerental
5100 tr/min
Hoekafwijking
0.1
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
12.5 kg
Grootte
160
Standaard
DIN 6885-1
d1
70 mm
d2
70 mm
L
270 mm
s
140 mm