



€ 806,07/ stukexcl. btw
€ 975,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Type | Tussenstuk |
Asdiameter | 70 mm |
Boring | 70 mm |
Boring (min./max.) | 70 mm |
Lengte | 230 mm |
Naaflengte | 70 mm |
Nominaal koppel | 840 Nm |
Buitendiameter | 160 mm |
Max. toerental | 5100 tr/min |
Hoekafwijking | 0.1 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Gewicht | 12.5 kg |
Uitvoering | H |
Grootte | 160 |
Standaard | DIN 6885-1 |
d1 | 70 mm |
d2 | 70 mm |
L | 230 mm |
s | 100 mm |