€ 149,05/ stukexcl. btw
€ 180,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 5 |
Serie | N-Eupex |
Type | 5 |
Type | Koppeling |
Naaflengte | 80 mm |
Nominaal koppel | 500 Nm |
Buitendiameter | 140 mm |
Max. toerental | 5800 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Gewicht | 5.3 kg |
Uitvoering | Deel 5 |
Grootte | 140 |
Standaard | DIN ISO 21940-11 |