Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type 5, Grijs gietijzer, 140mm Buitendiameter, 65mm Naaf LG, 6XE10-0AA0

  • ERIKS:14155572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 149,05/ stukexcl. btw

€ 180,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
5
Serie
N-Eupex
Type
5
Type
Koppeling
Naaflengte
65 mm
Nominaal koppel
500 Nm
Buitendiameter
140 mm
Max. toerental
5800 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
4.5 kg
Uitvoering
Deel 5
Grootte
140
Standaard
DIN ISO 21940-11