



€ 612,94/ stukexcl. btw
€ 741,66incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Type | Koppeling |
Boring | 65 mm |
Boring (min./max.) | 65 mm |
Lengte | 220 mm |
Naaflengte | 55 mm |
Nominaal koppel | 500 Nm |
Buitendiameter | 140 mm |
Max. toerental | 5800 tr/min |
Hoekafwijking | 0.1 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Gewicht | 9.6 kg |
Uitvoering | H |
Grootte | 140 |
Standaard | DIN 6885-1 |
d1 | 65 mm |
d2 | 65 mm |
L | 220 mm |
s | 100 mm |