Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H125 s=140 - 48/42H7 ++

  • ERIKS:14156040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 591,77/ stukexcl. btw

€ 716,04incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
H
Serie
N-Eupex
Type
H
Type
Tussenstuk
Nominaal koppel
345 Nm
Buitendiameter
125 mm
Max. toerental
6100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
H
Grootte
125