Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type H, Grijs gietijzer, 125mm Buitendiameter, 5WC00-0AC0

  • ERIKS:14155509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 400,39/ stukexcl. btw

€ 484,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
H
Serie
N-Eupex
Type
H
Type
Tussenstuk
Nominaal koppel
345 Nm
Buitendiameter
125 mm
Max. toerental
6100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
0.9 kg
Uitvoering
H
Grootte
125
s
180 mm