Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type 5, Grijs gietijzer, 125mm Buitendiameter, 50mm Naaf LG, 5XE10-0AA0

  • ERIKS:14155524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 106,71/ stukexcl. btw

€ 129,12incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
5
Serie
N-Eupex
Type
5
Type
Flens
Naaflengte
50 mm
Nominaal koppel
345 Nm
Buitendiameter
125 mm
Max. toerental
6100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
2.8 kg
Uitvoering
Deel 5
Grootte
125
Standaard
DIN ISO 21940-11