Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H125 deel 5+6+7 S=140 D2=0mm

  • ERIKS:14155513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 446,25/ stukexcl. btw

€ 539,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
H
Serie
N-Eupex
Type
H
Type
Tussenstuk
Nominaal koppel
345 Nm
Buitendiameter
125 mm
Max. toerental
6100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
H
Grootte
125