



€ 642,92/ stukexcl. btw
€ 777,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Type | Tussenstuk |
Asdiameter | 60 mm |
Boring | 60 mm |
Boring (min./max.) | 60 mm |
Maximale boring | 60 mm |
Lengte | 320 mm |
Nominaal koppel | 345 Nm |
Maximaal draaimoment | 345 Nm |
Buitendiameter | 125 mm |
Max. toerental | 6100 tr/min |
Hoekafwijking | 0.1 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Bevestigingsmethode | Stelschroef |
Uitvoering | H |
Grootte | 125 |
Standaard | DIN 6885-1 |
d1 | 60 mm |
d2 | 60 mm |
L | 320 mm |