Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type 5, Grijs gietijzer, 110mm Buitendiameter, 60mm Naaf LG, 4XE10-0AB0

  • ERIKS:14155482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 90,40/ stukexcl. btw

€ 109,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
5
Serie
N-Eupex
Type
5
Type
Flens
Naaflengte
60 mm
Nominaal koppel
225 Nm
Buitendiameter
110 mm
Max. toerental
6300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Gewicht
2.5 kg
Uitvoering
Deel 5
Grootte
110
Standaard
DIN ISO 21940-11