



€ 514,16/ stukexcl. btw
€ 622,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Serie | N-Eupex |
Type | H |
Type | Tussenstuk |
Asdiameter | 55 mm |
Boring | 55 mm |
Boring (min./max.) | 55 mm |
Maximale boring | 55 mm |
Lengte | 280 mm |
Nominaal koppel | 225 Nm |
Maximaal draaimoment | 225 Nm |
Buitendiameter | 110 mm |
Max. toerental | 6300 tr/min |
Hoekafwijking | 0.1 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Bevestigingsmethode | Stelschroef |
Uitvoering | H |
Grootte | 110 |
Standaard | DIN 6885-1 |
d1 | 55 mm |
d2 | 55 mm |
L | 280 mm |
s | 5 mm |