Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New E95 deel 10+4 / 6xM6 bor.

  • ERIKS:14155440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,53/ stukexcl. btw

€ 225,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
E
Serie
N-Eupex
Type
E
Type
Koppeling
Nominaal koppel
140 Nm
Buitendiameter
95 mm
Max. toerental
6600 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
95