Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New E80 deel 10+4 / 6xM6 bor.

  • ERIKS:14155420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,27/ stukexcl. btw

€ 196,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
E
Serie
N-Eupex
Type
E
Type
Koppeling
Nominaal koppel
85 Nm
Buitendiameter
80 mm
Max. toerental
7200 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
80