Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New E280 deel 10+4 / 8x18mm bor. D2=47mm

  • ERIKS:14155813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.129,74/ stukexcl. btw

€ 1.366,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
E
Serie
N-Eupex
Type
E
Type
Koppeling
Nominaal koppel
5500 Nm
Buitendiameter
280 mm
Max. toerental
3000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
280