Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New E250 deel 10+4 / 8x18mm bor. D2=44mm

  • ERIKS:14155771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 974,52/ stukexcl. btw

€ 1.179,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
E
Serie
N-Eupex
Type
E
Type
Koppeling
Nominaal koppel
3900 Nm
Buitendiameter
250 mm
Max. toerental
3300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
250