Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New E225 deel 10+4 / 8xM12 bor.

  • ERIKS:14155723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 795,49/ stukexcl. btw

€ 962,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
E
Serie
N-Eupex
Type
E
Type
Koppeling
Nominaal koppel
2300 Nm
Buitendiameter
225 mm
Max. toerental
3600 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
225