Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New E180 deel 10+4 / 8xM10 bor.

  • ERIKS:14155632
Image 1
Opslaan in lijst

€ 559,14/ stukexcl. btw

€ 676,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
E
Serie
N-Eupex
Type
E
Type
Koppeling
Nominaal koppel
1250 Nm
Buitendiameter
180 mm
Max. toerental
4500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
180