Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New E160 deel 10+4 / 7xM10 bor.

  • ERIKS:14155588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 466,54/ stukexcl. btw

€ 564,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
E
Serie
N-Eupex
Type
E
Type
Koppeling
Nominaal koppel
840 Nm
Buitendiameter
160 mm
Max. toerental
5100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
160