Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New E140 deel 10+4 / zonder bor.

  • ERIKS:14155540
Image 1
Opslaan in lijst

€ 377,46/ stukexcl. btw

€ 456,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
E
Serie
N-Eupex
Type
E
Type
Koppeling
Nominaal koppel
500 Nm
Buitendiameter
140 mm
Max. toerental
5800 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
140