Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New E125 deel 10+4 / 6x9mm bor.

  • ERIKS:14155493
Image 1
Opslaan in lijst

€ 300,74/ stukexcl. btw

€ 363,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
E
Serie
N-Eupex
Type
E
Type
Koppeling
Nominaal koppel
345 Nm
Buitendiameter
125 mm
Max. toerental
6100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
125