Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New E110 deel 10+4 / 6x9mm bor.

  • ERIKS:14155461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 245,62/ stukexcl. btw

€ 297,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
E
Serie
N-Eupex
Type
E
Type
Koppeling
Nominaal koppel
225 Nm
Buitendiameter
110 mm
Max. toerental
6300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
110