Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type D, Grijs gietijzer, 520mm Buitendiameter, 225mm boring, 210mm Naaf LG, 0AD02-0AA0

  • ERIKS:14155978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.587,94/ stukexcl. btw

€ 7.971,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
D
Serie
N-Eupex
Type
D
Type
Koppeling
Boring
225 mm
Boring (min./max.)
100-225 mm
Lengte
319.5 mm
Naaflengte
210 mm
Nominaal koppel
32400 Nm
Buitendiameter
520 mm
Max. toerental
1500 tr/min
Hoekafwijking
0.07
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Bevestigingsmethode
Stelschroef
Boutdiameter
26 mm
Gewicht
182 kg
Grootte
520
d2
225 mm
L
319.5 mm
s
109.5 mm