€ 6.587,94/ stukexcl. btw
€ 7.971,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | D |
Serie | N-Eupex |
Type | D |
Type | Koppeling |
Boring | 225 mm |
Boring (min./max.) | 100-225 mm |
Lengte | 319.5 mm |
Naaflengte | 210 mm |
Nominaal koppel | 32400 Nm |
Buitendiameter | 520 mm |
Max. toerental | 1500 tr/min |
Hoekafwijking | 0.07 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Bevestigingsmethode | Stelschroef |
Boutdiameter | 26 mm |
Gewicht | 182 kg |
Grootte | 520 |
d2 | 225 mm |
L | 319.5 mm |
s | 109.5 mm |