Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type D, Grijs gietijzer, 480mm Buitendiameter, 215mm boring, 190mm Naaf LG, 8AD02-0AA0

  • ERIKS:14155957
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.295,93/ stukexcl. btw

€ 6.408,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
D
Serie
N-Eupex
Type
D
Type
Koppeling
Boring
215 mm
Boring (min./max.)
90-215 mm
Lengte
287.5 mm
Naaflengte
190 mm
Nominaal koppel
25100 Nm
Buitendiameter
480 mm
Max. toerental
1800 tr/min
Hoekafwijking
0.07
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Bevestigingsmethode
Stelschroef
Boutdiameter
26 mm
Gewicht
149 kg
Grootte
480
d2
215 mm
L
287.5 mm
s
97.5 mm