€ 4.251,20/ stukexcl. btw
€ 5.143,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | D |
Serie | N-Eupex |
Type | D |
Type | Koppeling |
Boring | 190 mm |
Boring (min./max.) | 80-190 mm |
Lengte | 273.5 mm |
Naaflengte | 180 mm |
Nominaal koppel | 19000 Nm |
Buitendiameter | 440 mm |
Max. toerental | 1800 tr/min |
Hoekafwijking | 0.08 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Bevestigingsmethode | Stelschroef |
Boutdiameter | 20 mm |
Gewicht | 117 kg |
Grootte | 440 |
d2 | 190 mm |
L | 273.5 mm |
s | 93.5 mm |