Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type D, Grijs gietijzer, 440mm Buitendiameter, 190mm boring, 180mm Naaf LG, 7AD11-0AA0

  • ERIKS:14155937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.251,20/ stukexcl. btw

€ 5.143,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
D
Serie
N-Eupex
Type
D
Type
Koppeling
Boring
190 mm
Boring (min./max.)
80-190 mm
Lengte
273.5 mm
Naaflengte
180 mm
Nominaal koppel
19000 Nm
Buitendiameter
440 mm
Max. toerental
1800 tr/min
Hoekafwijking
0.08
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Bevestigingsmethode
Stelschroef
Boutdiameter
22 mm
Gewicht
117 kg
Grootte
440
d2
190 mm
L
273.5 mm
s
93.5 mm