€ 3.502,98/ stukexcl. btw
€ 4.238,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | D |
Serie | N-Eupex |
Type | D |
Type | Koppeling |
Boring | 180 mm |
Boring (min./max.) | 65-180 mm |
Lengte | 243.5 mm |
Nominaal koppel | 14000 Nm |
Buitendiameter | 400 mm |
Max. toerental | 2000 tr/min |
Hoekafwijking | 0.08 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Bevestigingsmethode | Stelschroef |
Boutdiameter | 22 mm |
Gewicht | 89 kg |
Grootte | 400 |
d2 | 180 mm |
L | 243.5 mm |
s | 83.5 mm |