Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type D, Grijs gietijzer, 400mm Buitendiameter, 180mm boring, 160mm Naaf LG, 6AD22-0AA0

  • ERIKS:14155919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.502,98/ stukexcl. btw

€ 4.238,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
D
Serie
N-Eupex
Type
D
Type
Koppeling
Boring
180 mm
Boring (min./max.)
65-180 mm
Lengte
243.5 mm
Naaflengte
160 mm
Nominaal koppel
14000 Nm
Buitendiameter
400 mm
Max. toerental
2000 tr/min
Hoekafwijking
0.08
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Bevestigingsmethode
Stelschroef
Boutdiameter
20 mm
Gewicht
89 kg
Grootte
400
d2
180 mm
L
243.5 mm
s
83.5 mm