€ 2.684,57/ stukexcl. btw
€ 3.248,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | D |
Serie | N-Eupex |
Type | D |
Type | Koppeling |
Boring | 165 mm |
Boring (min./max.) | 60-165 mm |
Lengte | 219.5 mm |
Naaflengte | 140 mm |
Nominaal koppel | 10800 Nm |
Buitendiameter | 350 mm |
Max. toerental | 2200 tr/min |
Hoekafwijking | 0.08 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Bevestigingsmethode | Stelschroef |
Boutdiameter | 20 mm |
Gewicht | 68 kg |
Grootte | 350 |
Standaard | DIN 6885-1 |
d2 | 165 mm |
L | 219.5 mm |
s | 79.5 mm |