Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type D, Grijs gietijzer, 350mm Buitendiameter, 165mm boring, 140mm Naaf LG, 5AD21-0AA0

  • ERIKS:14155889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.583,42/ stukexcl. btw

€ 3.125,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
D
Serie
N-Eupex
Type
D
Type
Koppeling
Boring
165 mm
Boring (min./max.)
60-165 mm
Lengte
219.5 mm
Naaflengte
140 mm
Nominaal koppel
10800 Nm
Buitendiameter
350 mm
Max. toerental
2200 tr/min
Hoekafwijking
0.08
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Bevestigingsmethode
Stelschroef
Boutdiameter
20 mm
Gewicht
68 kg
Grootte
350
Standaard
DIN 6885-1
d2
165 mm
L
219.5 mm
s
79.5 mm