Eriks
FLENDER

FLENDER Elastische klauwkoppeling, N-Eupex Serie, Type D, Grijs gietijzer, 315mm Buitendiameter, 145mm boring, 125mm Naaf LG, 4AD21-0AA0

  • ERIKS:14155850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.941,21/ stukexcl. btw

€ 2.348,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
D
Serie
N-Eupex
Type
D
Type
Koppeling
Boring
145 mm
Boring (min./max.)
45-145 mm
Maximale boring
145 mm
Lengte
200.5 mm
Naaflengte
125 mm
Nominaal koppel
7100 Nm
Buitendiameter
315 mm
Max. toerental
2500 tr/min
Hoekafwijking
0.08
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Bevestigingsmethode
Stelschroef
Boutdiameter
16 mm
Gewicht
48 kg
Grootte
315
Standaard
DIN 6885-1
d2
145 mm
L
200.5 mm
s
75.5 mm