Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New D280 deel 10+2+3/zonder bor.

  • ERIKS:14155815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.469,28/ stukexcl. btw

€ 1.777,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
D
Serie
N-Eupex
Type
D
Type
Koppeling
Nominaal koppel
5500 Nm
Buitendiameter
280 mm
Max. toerental
3000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
280