Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New D250 deel 10+2+3/8xM16 bor.

  • ERIKS:14155775
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.222,34/ stukexcl. btw

€ 1.479,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
D
Serie
N-Eupex
Type
D
Type
Koppeling
Nominaal koppel
3900 Nm
Buitendiameter
250 mm
Max. toerental
3300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
250