Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New D225 deel 10+2+3/8xM12 bor.

  • ERIKS:14155726
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.015,97/ stukexcl. btw

€ 1.229,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
D
Serie
N-Eupex
Type
D
Type
Koppeling
Nominaal koppel
2300 Nm
Buitendiameter
225 mm
Max. toerental
3600 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
225