Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New D200 deel 10+2+3/8x14mm bor.

  • ERIKS:14155677
Image 1
Opslaan in lijst

€ 785,79/ stukexcl. btw

€ 950,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
D
Serie
N-Eupex
Type
D
Type
Koppeling
Nominaal koppel
1950 Nm
Buitendiameter
200 mm
Max. toerental
4000 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
200